Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour le stockage des concentrés chimiques en 5 gallon seaux de nettoyage pendant l’utilisation de Global Industrial distributeurs chimiques Compact™. Plateau peut également servir pour bouteilles de produits chimiques supplémentaires, des seaux, des lingettes de nettoyage et autres produits de nettoyage. Le front ouvert, 3 ossatures face permet pour un nettoyage facile dessous. Comprend un pont supérieur amovible, cadre, capuchons de poteau et de nivellement réglable. Mesure 14 "H. 1200 lb capacité. Le panier de profil de nettoyage chimique Dunnage Rack bas facile à assembler maximise l’espace de stockage, tout en vous permettant de garder la parole claire. Notre exclusif, finition époxy de haut de gamme Nexelon est tellement difficile, il est soutenu par une garantie limitée à vie contre la corrosion et inclut une anti microbienne de finition qui combat la croissance de moisissures et les bactéries.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet Panier 1
- Marque Nexel
- Assemblage requis Oui
- Description Nettoyage chimique Dunnage Rack
- Nombre de tablettes 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 670184
- Couleur Nexelon
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® nettoyage chimique Dunnage Rack pour 5 Gallon seaux - Nexelon
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires