Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de fer standard Poly-Z-Brite®, démarreur, 48 po L x 18 po P x 86 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de fer standard Poly-Z-Brite®, démarreur, 48 po L x 18 po P x 86 po H

Article nº : WBB2335902

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 403,95 $

Quantité

Nexel® Poly-Z-Brite® Wire Shelving Starter Unit - 1 Plateau Dunnage - 48 po l x 18 po P x 86 po H

Unités de démarrage Poly-Z-Brite® avec étagère inférieure de calage sont conçus avec une finition époxy transparente qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Unité de starter comprend 4 poteaux avec pieds nivelants, 3 étagères en fil de fer, 1 étagères de calage inférieures et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
  • L’étagère super forte de dunnage comporte des renforts carrés carrés de tube d’acier de 1 » autour du périmètre et vers le bas le centre de chaque étagère
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 poteaux, 3 étagères, 1 étagères de dunnage inférieures, et casser sur des manches
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 86 in (218,44 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères en fil 3
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Fil robuste et plat
  • Type Unité de starter
  • Type d’unité Standard
  • Marque Nexel
  • Nombre d’étagères de dunnage 1
  • Matériau Acier
  • Finition Poly-Z-Brite®
  • Capacité des étagères 600 et 1300 lb
  • Numéro de référence du fabricant 184881DSZ
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 15

Conformité et certifications

  • Certifications NSF
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
Étagère Nexel® 4, étagère en fil de fer standard Poly-Z-Brite®, démarreur, 48 po L x 18 po P x 86 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de fer standard Poly-Z-Brite®, démarreur, 48 po L x 18 po P x 86 po H

Article nº : WBB2335902