Ces chariots de sécurité bénéficient de la même qualité de fabrication que les unités de sécurité fixes. Ils vous permettent de sécuriser vos objets de valeur, tels que la viande, les spiritueux, l’argenterie, les produits pharmaceutiques, les seringues et les outils coûteux, tout en pouvant les transporter à travers l’ensemble de vos locaux. Les portes verrouillables (s’ouvrant à 270°) empêchent les objets de tomber du chariot pendant le transport. Comprend 2 étagères en fil métallique, 4 montants de 63", 1 jeu de portes, 1 jeu de panneaux arrière et latéraux, des clips de fixation pour étagères, un châssis à roulettes et 4 roulettes en caoutchouc moulé de 5", dont 2 pivotantes et 2 fixes. Sa taille compacte en fait la solution idéale pour le stockage permanent des stocks. Hauteur totale : 70".
La galvanoplastie brillante au chrome sur nickel crée une finition brillante à haut brillant. Montage facile. Garantie limitée d’un an dans des conditions d’utilisation et d’environnement secs. Commander les étagères intérieures séparément.
Nexel
Référence :WB800400
Chariot de sécurité Dolly Base, chromé, 24" de largeur x 36" de longueur x 70" de hauteur, roues en caoutchouc, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,119.00
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
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 70 po |
| Longueur intérieure | 34 po |
| Largeur intérieure | 22 |
| Hauteur intérieure | 60 po |
| Capacité de charge | 1600 lb |
| Poids | 220 lb |
| Jauge | 16 |
| Diamètre de la roue | 6 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Acier |
| Matériau des étagères | Acier |
| Marque | Nexel |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Camion de sécurité pour câbles |
| Type d'étagère | Fil métallique |
| Couleur | Chrome |
| Type de roue | 6" en caoutchouc, 2 pivotants, 2 rigides |
| Style | Socle de chariot |
| Nombre de portes | 2 |
| Terminer | Chrome |
| Type de base | Socle de chariot |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |