Prix : 1 465,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces camions de sécurité disposent de la même qualité de construction que les unités de sécurité stationnaires. Gardez en sécurité les articles de valeur tels que les viandes, les boissons alcoolisées, l’argent, les produits pharmaceutiques, les seringues et les outils coûteux tout en étant en mesure de les transporter dans toute votre installation. Les portes verrouillables (ouvre un plein 270°) empêchent les articles de tomber du camion pendant le transit. Comprend 2 étagères de fil, 4 63 " Poteaux, 1 ensembles de portes, 1 ensembles arrière et latéraux, clips d’étagère, base Dolly, et 4 roulettes en caoutchouc moulé de 5 po, 2 pivots et 2 rigides. La taille compacte le rend idéal pour le stockage permanent d’inventaire. 70 » Hauteur globale.
Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. Assemblage facile. Garantie limitée d’un an en application et utilisation sèches. Commandez les étagères intérieures séparément.
Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. Assemblage facile. Garantie limitée d’un an en application et utilisation sèches. Commandez les étagères intérieures séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur de l’étagère supérieure 1 ans après le début
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
- Jauge 12
- Poids 241 lbs (109,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2 (top & bas du camion ; Plus rapide ajuster les tablettes vendus séparément)
- Type d’étagère Fil
- Marque Nexel
- Type de base Base de Dolly
- Matériau Acier
- Matériel d’étagère Maille d’acier
- Couleur Argent
- Type de roue 6" en caoutchouc, pivotant 2, 2 rigide
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tablette en treillis métallique Nexel® S2448C, 48 po l x 24 po P, chromé
Article nº : 188558
Pas encore évalué
110,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 235,00 $
Dolly Base Security Truck, Chrome, 24"W x 48"L x 70"H, Rubber, 2 Swivel, 2 Rigid Casters
1465,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires