Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB168191

Chariot à étagères Nexel® 4, Nexelate®, 36" de largeur x 18" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes pivotantes en polyuréthane

Description du produit
✓ Conception ouverte pour optimiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
✓ Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
✓ Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 2,5 cm (1 pouce).

Le Nexel® L'étagère mobile à 4 niveaux Nexelate® en fil métallique époxy argenté est une solution simple et adaptable pour le stockage en environnements secs, humides, réfrigérés et congelés. Nexelate® est dotée d'un revêtement en poudre époxy argenté sur une sous-couche antirouille, offrant une finition attrayante, robuste et abordable. Homologuée NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec. chariot à étagères Comprend 4 étagères grillagées, 4 montants, 4 roulettes pivotantes et des manchons en plastique à clipser pour fixer les étagères aux montants. Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.

PRIX
$315.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
315.95
Acheter 3 unités
289.95Économisez26.00 (8)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur69 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouepolyuréthane
Capacité des étagères800 lb
CouleurArgent
ApplicationHumide/Sec
Type de rouletteTige
Type de roue4 Pivotants
FinitionNexelate
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Référence fabricant4
MarqueGlobal Industrial