✓ Conception ajourée pour optimiser la circulation de l'air et de la lumière et réduire au minimum l'accumulation de poussière
✓ Certifié NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
✓ Étagères facilement réglables sans outils par paliers de 1"
Le rayonnage mobile en fil métallique Nexelate® à revêtement époxy argenté à 4 étagères « Nexel® » est une solution simple et adaptable pour le stockage dans des environnements secs, humides, en chambre froide et en congélateur. Le revêtement Nexelate® se compose d’une peinture époxy argentée appliquée par poudrage sur une sous-couche antirouille, offrant ainsi une finition esthétique, robuste et abordable. Certifié NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec. Ce présentoir à fil métallique chariot à étagères comprend 4 étagères en fil métallique, 4 montants, 4 roulettes pivotantes et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les étagères aux montants. Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.
Nexel
Référence :WB168197
Chariot à étagères Nexel® 4, Nexelate®, 60" de largeur x 24" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes pivotantes en polyuréthane
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$399.95
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Argent |
| Demande | Humide/Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 pivotant |
| Terminer | Nexelate |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 4 |
| Marque | Nexel |