Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB168193

Chariot à étagères Nexel® 4, Nexelate®, 60" de largeur x 18" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes pivotantes en polyuréthane

Description du produit
✓ Conception ajourée pour optimiser la circulation de l'air et de la lumière et réduire au minimum l'accumulation de poussière
✓ Certifié NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
✓ Étagères facilement réglables sans outils par paliers de 1"

Le rayonnage mobile en fil métallique Nexelate® à revêtement époxy argenté à 4 étagères « Nexel® » est une solution simple et adaptable pour le stockage dans des environnements secs, humides, en chambre froide et en congélateur. Le revêtement Nexelate® se compose d’une peinture époxy argentée appliquée par poudrage sur une sous-couche antirouille, offrant ainsi une finition esthétique, robuste et abordable. Certifié NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec. Ce présentoir à fil métallique chariot à étagères comprend 4 étagères en fil métallique, 4 montants, 4 roulettes pivotantes et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les étagères aux montants. Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.

PRIX
$399.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
399.95
Acheter 3 unités
369.95Économisez30.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur18 po
Hauteur69 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
Capacité des étagères600 lb
CouleurArgent
DemandeHumide/Sec
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotant
TerminerNexelate
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant4
MarqueNexel