✓ Conception ouverte pour optimiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
✓ Approuvé par NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
✓ Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 2,5 cm (1 pouce).
Le Nexel® L'étagère mobile à 4 niveaux Nexelate® en fil métallique époxy argenté est une solution simple et adaptable pour le stockage en environnements secs, humides, réfrigérés et congelés. Nexelate® est dotée d'un revêtement en poudre époxy argenté sur une sous-couche antirouille, offrant une finition attrayante, robuste et abordable. Homologuée NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec. chariot à étagères Comprend 4 étagères grillagées, 4 montants, 4 roulettes pivotantes et des manchons en plastique à clipser pour fixer les étagères aux montants. Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.
Nexel
Référence :WB168194
Chariot à étagères Nexel® 4, Nexelate®, 72" de largeur x 18" de profondeur x 69" de hauteur, roulettes pivotantes en polyuréthane
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$429.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Argent |
| Application | Humide/Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 Pivotants |
| Finition | Nexelate |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 4 |
| Marque | Nexel |