✓ Conception ajourée pour optimiser la circulation de l'air et de la lumière et réduire au minimum l'accumulation de poussière
✓ Certifié NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec
✓ Étagères facilement réglables sans outils par paliers de 1"
Le rayonnage mobile à 4 étagères en fil métallique Nexelate® Silver Epoxy de Nexel® est une solution simple et adaptable pour le stockage dans des environnements secs, humides, en chambre froide et en congélateur. Le revêtement Nexelate® se compose d’une peinture en poudre époxy argentée appliquée sur une sous-couche antirouille, offrant ainsi une finition esthétique, robuste et abordable. Certifié NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec. Ce chariot à étagères comprend 4 tablettes en fil métallique, 4 montants, 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec freins) et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les tablettes aux montants. Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.
Nexel
Référence :WB168206B
Chariot à étagères Nexel® 4, Nexelate®, 72" de largeur x 24" de profondeur x 80" de hauteur, roulettes pivotantes en polyuréthane, freins 2
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$509.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 80 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 5 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Capacité des étagères | 600 lb |
| Couleur | Argent |
| Demande | Humide/Sec |
| Type de roulette | Tige |
| Type de roue | 4 roulettes pivotantes, 2 freins |
| Terminer | Nexelate |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 4 |
| Marque | Nexel |