Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB168211

Nexel®, Chariot de service, 3 étagères, Nexelate®, 36" de largeur x 24" de profondeur x 39" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes

Description du produit
✓ Capacité de charge de 1 200 lb pour un transport fiable des matériaux
✓ La conception ajourée améliore la circulation de l'air et réduit l'accumulation de poussière
✓ Étagères réglables par paliers de 1 pouce pour un rangement modulable

Idéal pour les bureaux, les magasins, les entrepôts et les établissements de restauration, le chariot utilitaire Nexel® Silver Epoxy allie une robustesse à toute épreuve à une grande maniabilité. Sa structure grillagée ouverte permet un accès des quatre côtés, optimise la pénétration de la lumière et le fonctionnement des sprinklers, et réduit au minimum l'accumulation de poussière. Les trois étagères se règlent facilement par paliers de 1" à l'aide de montants numérotés, tandis que deux poignées en U et quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" garantissent un déplacement fluide et contrôlé. Certifié NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec, ce chariot bénéficie d'une garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.

  • Comprend 3 étagères, 2 poignées en U et 4 roulettes pivotantes
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion
  • PRIX
    $299.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 2 unités
    299.95
    Acheter 3 unités
    279.95Économisez20.00 (7)
    Expédié sous 1 jour ouvré
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur36 po
    Profondeur24 po
    Hauteur39 po
    Capacité de charge1200 lb
    Poids60 lb
    Diamètre de la roue5 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Matériau des rouesPolyuréthane
    TypeChariot polyvalent
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères800 lb
    CouleurArgent
    DemandeHumide/Sec
    Type de rouletteTige
    Type de roue4 pivotant
    Type de poignéePoignée en U
    StyleChariot de service
    TerminerNexelate®
    Nombre de tablettes3
    MatériauAcier
    Référence fabricant2436P3EP
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée de 7 ans

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF