Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB168209B

Nexel®, Chariot utilitaire, 2 étagères, Nexelate®, 48" de largeur x 24" de profondeur x 39" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein

Description du produit
✓ Capacité de charge de 1 200 lb pour un transport fiable des matériaux
✓ La conception ajourée améliore la circulation de l'air et réduit l'accumulation de poussière
✓ Étagères réglables par paliers de 1 pouce pour un rangement modulable

Idéal pour les bureaux, les magasins, les entrepôts et le secteur de la restauration, le chariot utilitaire Nexel® Silver Epoxy allie une robustesse à toute épreuve à une grande maniabilité. Sa structure en treillis métallique ouverte permet un accès des quatre côtés, optimise la pénétration de la lumière et le fonctionnement des sprinklers, et réduit au minimum l'accumulation de poussière. Les deux tablettes se règlent facilement par paliers de 1" à l'aide de montants numérotés, tandis que deux poignées en U et quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5", dont deux sont équipées de freins, garantissent un déplacement fluide et contrôlé. Certifié NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec, ce chariot bénéficie d'une garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.

  • Comprend 2 tablettes, 2 poignées en U et 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins
  • Homologué NSF pour une utilisation à sec ou humide
  • Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion
  • PRIX
    $289.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 2 unités
    289.95
    Acheter 3 unités
    279.95Économisez10.00 (3)
    En rupture de stock, livraison prévue vers2026
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur48 po
    Profondeur24 po
    Hauteur39 po
    Capacité de charge1200 lb
    Poids57 lb
    Diamètre de la roue5 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Matériau des rouesPolyuréthane
    TypeChariot polyvalent
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères800 lb
    CouleurArgent
    DemandeHumide/Sec
    Type de rouletteTige
    Type de roue4 roulettes pivotantes, 2 freins
    Type de poignéePoignée en U
    StyleChariot de service
    TerminerNexelate®
    Nombre de tablettes2
    MatériauAcier
    Référence fabricant2448P2EPB
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée de 7 ans

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF