Souvent achetés ensemble
Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Unités de démarrage Nexelate® présentent une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Unité de démarrage comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères en fil et en plastique sur les manches pour sécuriser les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 18367EP
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
- Clin d’oeil sur les manches fixer facilement pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche de fournir verrouillage positif et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Répond aux normes de la National Sanitation Foundation.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Charlene
Date de : Mai 31, 2020
-
Reviewer : LEE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté des roues en polyuréthane et une étagère supplémentaire pour chacun des 4 unités. Leur capacité de stockage a fait un long chemin vers neatening jusqu’à mon appartement de 1 BR. Une unité est dédiée aux plantes de maison. Les roulettes en polyuréthane sont de 1st et font bouger les étagères facilement. -
Reviewer : Ed Castleberry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La qualité de ce produit est beaucoup mieux que les étagères que vous pouvez acheter dans les grands entrepôts d’amélioration de la maison. L’expédition est extrêmement rapide! J’aime que vous pouvez commander des étagères supplémentaires et des unités complémentaires à une date ultérieure et encore obtenir des produits correspondants. Le seul côté vers le bas de ce produit est les conteneurs d’expédition. J’ai eu 2 étagères qui sont venus endommagé, en raison de l’expéditeur. J’ai appelé Global, et ils ont immédiatement, le même jour, expédié des étagères de remplacement sans frais pour moi. JE SUIS UN CLIENT TRÈS SATISFAIT! Ont acheté rayonnage 3 fois de plus et l’intention d’acheter plus. Global est une grande entreprise pour faire des affaires avec.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
69,95 $
15,25 $
Nexel® S1836EP Nexelate® Étagère de fil 36"W x 18"D
Article nº : S1836EP
Pas encore évalué
38,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,50 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 18 » P x 74"H
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange