Prix : 604,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Starcart qui a tout. Vous le trouverez plus durable et résistant aux chocs grâce à un corps combiné simple paroi avec une lèvre de style boîte double paroi. Vous aurez meilleur coefficient et la maniabilité avec deux roulettes résistantes à l’avant et deux roues de poly-core à l’arrière. La force combinée des châssis en acier et ergonomiques poignées moulées en font l’un des meilleurs chariots poly sur le marché.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 dans
- Hauteur 34-1/2 en
- Hauteur intérieure 28-1/2 en
- Longueur 48 dans
- Longueur intérieure 41-1/2 en
- Capacité de poids 1000 lbs
- Largeur intérieure 27 dans
Détails du produit
- Poignée Oui
- Capacité 16
- Marque Techstar
- Matériau Polyéthylène
- Capacité (boisseaux) 14
- Matériau de base Métal
- Numéro de référence du fabricant 730B
- Caster Type Pivotant 2 / 2 fixe
- Couleur Bleu
- Roulettes 10" arrière, 5" avant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prochaine génération Starcart, capacité de 1000 lb, 48 "x 31" x 34,5 ", bleu - Techstar 730 b
604,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit