Prix : 6 029,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nezzie Jr. de Blickman a été créé par un chirurgien thoracique pour améliorer considérablement la déambulation des patients pédiatriques. Il contient la plupart des appareils, des moniteurs, des réservoirs d’oxygène et des pôles IV, éliminant ainsi le besoin de transférer et de transporter chaque article individuellement pendant la déambulation.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Acier laminé à froid enduit de peinture grise antimicrobienne
- Deux poteaux IV rétractables avec quatre crochets
- Deux poignées enveloppantes réglables et rétractables
- Cintre de l’appareil avant
- Roulettes pivotantes à verrouillage total de 4 po avec freins
- Différentes couleurs de peinture antimicrobienne enduites de poudre
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 26-3/8 po (66,99 cm)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Tension 120V AC
- Description Dispositif de déambulation Nezzie Junior
- Assemblage requis Non
- Ampérage 15 A
- Type Dispositifs de déambulation
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier à rouleaux froids enduits de poudre / Base de tube en acier revêtu de poudre / 304 Acier inoxydable
- hertz 50/60 Hz
- Cordon Cordon enroulé de 3'
- Numéro de référence du fabricant 0429100000
- Type de roue Roulettes pivotantes avec rupture
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications UL 1363A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dispositif de déambulation Blickman Nezzie Junior, 28"L x 26-3/8"L x 72"H, Gris/SS, 120V, 15A, Cordon 3'
6029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit