Pince Unger Squeeze Grip NiftyNabber® polyvalente, verte/noire - NN960
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
La pince polyvalente Unger® NiftyNabber® Pro de 96" est l'outil idéal pour ramasser tous types de déchets (canettes, papier, bouteilles, etc.). Plus besoin de se baisser, finis les maux de dos : même les objets hors de portée peuvent être facilement ramassés, faisant du NiftyNabber® le prolongement idéal de votre bras. Utilisez le NiftyNabber® pour une élimination hygiénique des déchets, sans aucun contact physique. Ses puissantes pinces saisissent les petits objets et ceux de forme irrégulière. La dimension intérieure de la pince est de 5".
PRIX
$309.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 96 po |
| Largeur | 3-1/4 po |
| Hauteur | 3 po |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Type | Poignée à pression |
| Matériau | Acier/Plastique |
| Quantité par emballage | 1 Grabber |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | NN960 |
| Marque | Unger |