Microphone-cravate Bluetooth Nighthawk avec connexion oreillette, BW-NTX5000 89SC
La technologie des microphones cravate Bluetooth est enfin disponible pour les utilisateurs de radios bidirectionnelles ! Le NIGHTHAWK est le premier et le seul microphone cravate Bluetooth offrant une technologie Bluetooth cryptée et sécurisée, une autonomie de conversation de 12 heures (équivalente à une journée de travail complète), un appairage facile, une connexion stable et une fonction PTT (Push-to-Talk) pleinement opérationnelle. Il est équipé d'un écouteur professionnel remplaçable avec un embout auriculaire Fin Ultra breveté, se branchant sur une prise audio 3,5 mm située sur le dessus du microphone. Vous pouvez également brancher des écouteurs supplémentaires pour une plus grande polyvalence sur le terrain. La batterie est rechargeable via un port mini-USB situé sur le côté du microphone ou peut être simplement remplacée. Le BLUEWI Nighthawk vous offre une qualité audio optimale en déplacement, où que vous soyez. La nouvelle version du firmware est compatible avec les radios dotées du Bluetooth intégré (aucun adaptateur Bluetooth requis) et avec les applications POC (Push-to-Talk Over Cellular).
Adaptateur non inclus
Microphone-cravate Bluetooth Nighthawk avec connexion oreillette pour radios non spécifiées, BW-NTX5000 89SC
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$219.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 1 lb |
| Gamme | 10 mètres |
Détails du produit
| Type de batterie | Rechargeable 500 mA |
| Type | Micro-cravate |
| Autonomie de la batterie | 12 heures |
| Couleur | Noir |
| Série | Engoulevent |
| Matériel | Polycarbonate/Métal |
| Description | Microphone cravate Bluetooth Nighthawk |
| Style de connexion | Bluetooth intégré |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | BW-NTX5000 89SC |
| Type de raccordement du respirateur | Bluetooth intégré |
| Batteries | Rechargeable 500 mA |
| Marque | Connexion des écouteurs |
Garantie
| Garantie | 1 année |