Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le contrôleur de porte Bluetooth® de verrouillage principal no 6440ENT s’installe facilement dans les frappes électriques ou les verrous magnétiques pour fournir un accès sécurisé aux propriétés commerciales. Le contrôleur de porte Bluetooth Master Lock fonctionne avec l’application pour smartphone Master Lock Vault Enterprise facile à utiliser, offrant aux entreprises la simplicité et les économies de sécurité sans clé avec l’avantage supplémentaire de contrôler, surveiller et suivre l’accès au bâtiment. Le contrôleur de porte Bluetooth s’installe facilement dans les frappes électriques ou les serrures magnétiques.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Tension 12-24 VDC V
- Assemblage requis Non
- Type de poignée de porte Gauche ou droite
- Type Contrôleur de porte
- Type d’accessoire Contrôleur de porte
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant 6440ENT
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Contrôleur de porte master lock no.6440ENT pour les propriétés commerciales
-
Contrôleur de porte master lock no.6440ENT pour les propriétés commerciales
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master Lock® contrôleur de porte No.6440ENT pour les propriétés commerciales
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit