Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Buckhorn

Référence :WBB3162316

Référence fabricant : BF323017XP10003

Conteneur en vrac non pliable en plastique Buckhorn®, 81 cm (L) x 76 cm (l) x 43 cm (H), capacité de 816 kg, noir

Description du produit
Les caissons à parois fixes Buckhorn® sont conçus pour des capacités de charge comprises entre 1 800 et 2 300 livres. lb Solides et stables, ces emballages robustes sont réutilisables à l'infini. Idéaux pour la distribution intensive, ils conviennent à l'expédition de pratiquement tous les produits manufacturés.

Les caisses murales fixes ne se replient pas. Leur conception à bords et coins arrondis facilite leur nettoyage. Elles garantissent une capacité de charge maximale et protègent efficacement les marchandises. Compatibles avec les processus automatisés, les caisses murales fixes Buckhorn s'adaptent aux cadences élevées des systèmes de production modernes.

Les conteneurs en plastique rigide pour vrac sont robustes et légers, idéaux pour le stockage ou le transport d'objets volumineux et lourds. Durables, ils résistent à la corrosion et aux rayons ultraviolets (UV), et sont indéformables.

Caractéristiques:
  • Empreinte au sol : 32 po x 30 po
  • L'accès par chariot élévateur à quatre voies améliore la manutention
  • Durabilité supérieure pour des performances fiables
  • Bénéficiant d'une garantie limitée d'un an
  • PEHD 100 % recyclable
  • Empiler 3 éléments (dynamique) / 4 éléments (statique)
  • Couvercle compatible : TS3230020010000


PRIX
$835.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur32 po
Largeur30 po
Hauteur17 po
Dimensions (L x l x H)32 x 30 x 17 po
Longueur intérieure29-3/8 po
Largeur intérieure27-5/16 po
Hauteur intérieure9-3/8 po
Capacité de charge1800 lb
Poids75 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperConteneur non pliable
CouleurNoir
Fourche d'entrée4 voies
Capacité4.4 ft³
MatérielPlastique
Roulettes inclusesNon
Type de murSolide
Quantité par paquet1
Référence fabricantBF323017XP10003
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueBuckhorn