Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermostat non Programmable, chaleur, froid, Off, Auto, 24 VAC
Le thermostat permet la commande de température intérieure pour différents bureaux, résidentiel et applications commerciales. Le thermostat a un réglage de chaleur/froid vous permettant d’ajuster la température de contrôle climatique facile. L’écran LCD rétro-éclairé vous permet de lire facilement les réglages de température dans les zones sombres ou mal éclairés. Les bornes de câblage 6 sont situés à l’arrière du thermostat pour prendre en charge les types différents de mode. Les piles doivent être installés avec la polarité et le type de batterie pour la fonctionnalité de l’unité appropriée. Comprend 2 de chevilles et de trous de fixation pour montage mural intérieur facile. Batterie faible vérification incluse. Finition de couleur blanche.
Le thermostat permet la commande de température intérieure pour différents bureaux, résidentiel et applications commerciales. Le thermostat a un réglage de chaleur/froid vous permettant d’ajuster la température de contrôle climatique facile. L’écran LCD rétro-éclairé vous permet de lire facilement les réglages de température dans les zones sombres ou mal éclairés. Les bornes de câblage 6 sont situés à l’arrière du thermostat pour prendre en charge les types différents de mode. Les piles doivent être installés avec la polarité et le type de batterie pour la fonctionnalité de l’unité appropriée. Comprend 2 de chevilles et de trous de fixation pour montage mural intérieur facile. Batterie faible vérification incluse. Finition de couleur blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Profondeur 15/16 en
- Hauteur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Poids 0,295 lbs (.13 kg)
Détails du produit
- Tension 24 ou batterie V
- Description Thermostat non Programmable
- Positions de commutation (système) Chaleur/froid/arrêt/Auto
- Programmable Manuelle
- Ampérage 1 A
- Changer de position (ventilateur) Sur / Auto
- Plage de contrôle de la température 40 à 95 ° F
- Étapes H 1 / 1C
- Marque Global Industrial
- hertz 50 / 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246116
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Thermostat ® programmable global, chaleur, fraîcheur, mode off, 5-1-1 programmable
Article nº : 246117
Pas encore évalué
64,95 $
Global Industrial® thermostat non programmable 24V Chaleur ou cool seulement
Article nº : 246111
Pas encore évalué
44,95 $
Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires