Prix : 3 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Idéal pour montage supérieur compteur des deux côtés de la barrière
- Les unités peuvent être placées dos à dos ou d’autres configurations adaptée à votre environnement
- Clair, 2 moyen mains libres communications vocales
- Matériau robuste, résistant au vandalisme
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Shuresafe
- Style Intercom
- Numéro de référence du fabricant 963009
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Système d’interphone Shuresafe Norcon 963009
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires