Prix : 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rondelles Nord-Lock fixer les joints boulonnés avec tension au lieu de friction. C’est un produit de haute qualité avec succès documentés dans de nombreuses industries dans le monde entier. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock ont été rigoureusement testés et approuvés par des instituts indépendants ainsi que des autorités de certification. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock sont utilisées dans de nombreuses industries telles que : énergie, transports, construction offshore, mines et carrière et pont de construction, de fabrication et transformation, navire en construction, la foresterie et l’agriculture, véhicules lourds, et militaire. Ils sont approuvés par plusieurs normes de l’industrie et spécifiés par de nombreuses entreprises internationales. Au cours du cycle de vie opérationnels, rondelles Nord-Lock cale donnent une fiabilité opérationnelle accrue et des frais d’entretien réduits tout en réduisant considérablement les risques d’arrêts de production, les accidents et les réclamations de garantie.
Poids &Dimensions
- Dimension intérieure minimale 992 %"
- Tolérance d’épaisseur +/-0,01 "
- Dimension intérieure maximale 1 8 %"
- S’adapte aux tailles de boulon M24
- Diamètre intérieur 1 po
- Dimension extérieure maximale 1 548 %"
- Unité de mesure Métrique
- Dimension extérieure minimale 1 532 %"
- Diamètre 1,54 %"
- Épaisseur 0,13 %"
- Taille M24
Détails du produit
- pays Importation
- Pour une utilisation avec Applications d’acier général, charges dynamiques de fortes vibrations, critiques boulonné Joints
- Grade Acier au carbone - durci à travers
- Quantité par paquet 100
- Matériau Acier
- Marque Nord-Lock
- Finition Zinc
- Numéro de référence du fabricant 2196
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coin nord-Lock 2196 verrouillage rondelle - acier carbone - Delta Protekt® enduit - M24 - paquet de 100
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit