Souvent achetés ensemble
Prix : 15 195,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques principales
- MADE IN USA
- Réglage des températures ambiantes 35 ° F à 100 ° F.
- Refroidisseur autonome refroidi par air conçu pour un fonctionnement à l’intérieur.
- Service continu, pompe non-ferreux et système de tuyauterie non-ferreux.
- Monté sur roulettes (option pieds disponible sur demande du fabricant).
- Compresseur hermétiquement scellé.
- Cuve en acier inoxydable avec raccords en acier inoxydable entièrement soudés.
Si vous trouvez que vous avez besoin de quelque chose qui ne se trouve pas dans nos lignes de refroidisseur industriel Frost, Freeze et Deep Freeze, Global Industrial peut créer des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques avec la même qualité que nos unités standard et en temps opportun. Téléchargez simplement notre questionnaire d’application personnalisée de refroidisseur industriel qui nous donne toutes les informations critiques sur votre application afin que nous puissions nous mettre au travail pour citer le refroidisseur qui répondra à vos besoins de refroidissement.
Options actuelles de refroidisseur industriel personnalisé
- Anti Refoulement- Si le fluide de refroidissement est situé au-dessus du refroidisseur, l’anti-refoulement empêche le fluide de refluer dans le système lorsque le refroidisseur de procédé est éteint.
- Chauffage- Ajoutez un appareil de chauffage au refroidisseur commercial. Que vous ayez besoin d’une température augmentée ou diminuée, votre refroidisseur d’eau commercial sera équipé pour faire les deux travaux. Maintenez les températures souhaitées pour vos matériaux critiques sans changer d’équipement.
- Filtre à eau- Ajoutez un filtre à l’entrée pour garder l’intérieur du refroidisseur de procédé propre, même si le fluide est sale. UL ou CE nominale.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Longueur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 260 lbs (118,18 kg)
Détails du produit
- BTU refroidissement 12000
- Tension 230 V
- Puissances en chevaux 0,33 CV
- Fluide frigorigène R404A
- Phase 1
- Type Congélateur
- Intérieur/extérieur Indoor
- Tonne 1
- Marque Chillers de pente nord
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant NSC1000-LT-230-1
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé, certifié CSA
-
Refroidisseurs de qualité industrielle North Slope
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Système de veste de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour seau de 5 gallons
Article nº : B2273245
Pas encore évalué
629,00 $
Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
Article nº : B2273243
Pas encore évalué
1 219,00 $
Refroidisseurs à pente du Nord gel refroidisseur industriel 2 tonnes, 24, 000 BTU par heure
Article nº : B2273248
Pas encore évalué
16 929,00 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Mettez à niveau cet article pour seulement 3,384,00 $ plus
Refroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 2 tonnes, 24, 000 BTU par heure
Article nº : B2273246
Pas encore évalué
Expédié en 2 jours ouvrables
18 579,00 $
comparer les élémentsRefroidisseurs à pente du Nord refroidisseur industriel 1 tonnes, 12, 000 BTU par heure
15195,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie