5,80 $ ch.
Prix: 145,00 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre abrasif à oxyde d’aluminium à 100 % a été infusé d’une nouvelle technologie d’obligation et transformé pour survivre et découper les lames d’oxyde d’aluminium compétitives. Les opérateurs remarqueront et apprécieront la faible perte de bordure et le confort supplémentaire. Disponible en type 01/41 droite et type 27/42 roues du centre déprimés. Qualité A/O -Pour couper les alliages, aciers/métaux ferreux -Renforcement complet en fibre de verre-Straight, coupes stables -Fast, coupe sans bavures, faible perte de bordure.
Les applications sont : Broyage d’angle droit
Les applications sont : Broyage d’angle droit
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Épaisseur 0,045 po (.11 cm)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’Angle droit
- Formulaire converti Roue de coupure d’angle droit
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec Broyage d’angle droit
- UPC 662528236028
- Grit 36
- Grade Extra gros
- Marque Norton
- Série Gemini
- T/mn maximum 13580 rpm
- Numéro de référence du fabricant 66252823602
- Type de roue Type 1
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Norton 66252823602 Gemini Right Angle Cut-Off Wheel 4-1/2" x 0,045" x 7/8" 36 Grit Alum. Oxyde Type 1, qté par paquet : 25
5,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires