Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Norton

Référence :WBB2202319

Référence fabricant : 66261009185

Disque à abrasif non tissé Bear-Tex Norton 66261009185, changement rapide, diamètre 7,6 cm (3 po), grain moyen, oxyde d'aluminium type II - Paquet de 25

Description du produit
Caractéristiques:

  • Pour le mélange de surface
  • Taux de coupe supérieur de 20 % et performances améliorées de 50 % par rapport à la concurrence
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond élimine les bavures.


Applications : Recuisson des matrices

PRIX
207.50  Vendu par lots de 25 /8.30 l'unité

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Diamètre3 po

Détails du produit

Régime moteur maximal20000 rpm
TaperT2
CouleurRouge
SérieOurs-Tex
Type de disqueDisque à changement rapide
À utiliser avecRectification de matrices
Matériau de supportConditionnement de surface
Compatibilité des outilsMeuleuses pneumatiques
Référence fabricant66261009185
GradeMoyen
matériau abrasifOxyde d'aluminium
Type de fixationTS
MarqueNorton

Garantie

Garantie1 an