0,76 $ ch.
Prix: 76,00 $ / Pkg de 100
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
A / O pour une durée de vie accrue, un taux de coupe rapide, une finition cohérente. Chargement réduit. Montage et changement faciles du disque - Trous de vide pour une extraction maximale de la poussière
Les applications sont : Enlèvement des matériaux de moyen à léger, décaissement, mélange, nettoyage, finition et polissage
Les applications sont : Enlèvement des matériaux de moyen à léger, décaissement, mélange, nettoyage, finition et polissage
Poids &Dimensions
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Poids de support C
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Orbital et Rotary Sanders
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec Enlèvement des matériaux de moyen à léger, décaissement, mélange, nettoyage, finition
- UPC 662611499002
- Grit P320
- Grade Très Fine
- Marque Norton
- T/mn maximum 15000 rpm
- Numéro de référence du fabricant 66261149900
- Type de disque Crochet & boucle Disc
- Couleur Jaune
- Type de manteau Ouvert
- Matériel de sauvegarde Papier anti-chargement
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Norton 66261149900 Papier H-L Disque 5" Dia. P320 Grit Aluminium Oxide, qté par paquet : 100
0,76 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires