Prix : 1 509,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les tables de laboratoire de science réglable de hauteur DePS SLT-AH ont une chimie parfaite avec n'importe quelle salle de classe de science. Ces parangons d'endurance sont construits avec un choix de grain de bois de chêne clair stylistique, ou des jambes noires texturées frappantes sous une table Chem-Res avec un noyau MDF. La surface de travail est de noir solide, solidement fixé, stratifié à haute pression, résistant à l'eau et 13 produits chimiques de laboratoire couramment utilisés. Robust legs are 2-3/8" diameter, and adjust smoothly in 3/4" increments from 29"-41". Les jambes se verrouillent automatiquement à votre réglage de hauteur pour s'adapter commodément à toutes les exigences de sièges. Assembler facilement le SLT-AH grâce à des trous pilotes pré-percés. Les pieds sont équipés de glisses surdimensionnées ou de roulettes en option. Le SLT-AH répond aux normes industrielles environnementales MAS Certified Green. Les modèles Optionnels Book Compartment sont livrés avec deux compartiments de rangement dissimulables avec les tabliers à panneaux latéraux inclus.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les jambes rondes ont un diamètre de 2-3/8" en noir texturé
- Les jambes s'ajustent en douceur et facilement en 3/4" Incréments - De 29" à 41" hauteur
- Adapts pour les exigences ADA
- Assemblage facile, avec des trous pilotes pré-percés
- Mécanisme breveté permet à la table de s'élever sans effort et de verrouiller automatiquement à votre exigence de réglage de hauteur
- Capacité de poids: 500 lbs
- Les glides de plancher assorties surdimensionnées sont standard ; Casters en option disponibles
- Chem-Res High-Pressure Laminate Top Résistant à 13 Produits chimiques
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29 - 41 pouces
- Épaisseur supérieure 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Assemblage requis Oui
- Description Table à hauteur réglable Science
- Type Résistant aux produits chimiques
- Nombre de compartiments 0
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Places publiques nationales
- Style Table des sciences
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant SLT4-3060C
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Métal
- Roulettes Non
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Greenguard - ANSI/BIFMA Certifié
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
219,95 $
835,00 $
NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
Article nº : B449453
Pas encore évalué
295,95 $
NPS Science tableau - résistant aux produits chimiques - réglable en hauteur - W 30" x 60" L x 29 « -41 » H - noir/noir
1509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires