Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 42 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 120V, Unheated, 1PH, Stainless Steel

Global Industrial™ 42 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 120V, Unheated, 1PH, Stainless Steel

Article nº : WBB824269

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 809,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 36 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 120V, Unheated, 1PH, Stainless Steel

Global Industrial™ 36 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 120V, Unheated, 1PH, Stainless Steel

Global Industrial™ 72 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 208V, Unheated, 3PH, Stainless Steel

Global Industrial™ 72 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 208V, Unheated, 3PH, Stainless Steel



Global Industrial NSF-37 certifié 42/120HP, 3, 4V, 1W porte, rideau d’Air PH, acier inoxydable

Fonctionnalités
  • Assainissement énuméré à la norme NSF-37
  • Installation intérieure ou extérieure de l'ouverture - Pas extérieure évaluée sans couverture
  • Arrête les insectes, la poussière, les odeurs
  • Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
  • Construction en acier inoxydable
  • Moteurs totalement inclus
  • Plénum de haute efficacité
  • Installation facile
  • Idéal pour les portes de cuisine et de restaurant

Poids &Dimensions

  • Largeur 43 in (109,22 cm)
  • Poids 97 lbs (44,09 kg)
  • Hauteur de la porte 7 pi (2,13 m)
  • Largeur de la buse 42 in (106,68 cm)
  • Largeur de la porte 42 in (106,68 cm)
  • Hauteur maximale de la porte 7 pi (2,13 m)

Détails du produit

  • Max CFM à la buse 3384 CFM
  • Option de chauffage Non chauffé
  • Nombre de moteurs 1
  • Type Certifié NSF
  • Pour une utilisation avec Restaurant, cuisine portes
  • Matériau Acier inoxydable
  • CFM à la buse 2532 CFM
  • Tension 120 V
  • Description Rideau d’Air certifié NSF-37
  • Puissances en chevaux 3/4 HP
  • Phase 1
  • Vitesse moyenne de l’air à la buse 3169 ft/min
  • Max FPM à la buse 4218 ft/min
  • Marque Global Industrial
  • Série RBT
  • Décibels 63
  • Uniformité de la vitesse de sortie 0,93 
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant B824269
  • Fonctionnalités Made in USA
  • Couleur Acier inoxydable

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETL listé et assainissement ETL répertoriés pour NSF standard 37
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
Global Industrial™ 42 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 120V, Unheated, 1PH, Stainless Steel

Global Industrial™ 42 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 120V, Unheated, 1PH, Stainless Steel

Article nº : WBB824269