Prix : 1 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Auvent de fenêtre/entrée Awntech NT22-10GW 10-3/8' W x 2-9/16' H x 2 ' d gris/blanc
Crescent le Nantucket® A en forme de tente de marque de beauté® marque de Awntech. La courbe concave est tout aussi élégant et facile à assembler et à installer. Bien que facile à assembler, il a un full frame en dessous et il a été conçu et testé pour résister aux conditions climatiques graves. C’est très populaire auprès des clients qui ont besoin d’un style design d’auvent pour rehausser la beauté de leur maison. The Nantucket® est également populaire parmi résidentiels et aux clients commerciaux et semble correspondre à la plupart des styles architecturaux. Autres tentes modulaires fixes sur le marché vont s’effondrer et rip loin de votre domicile dans des conditions de vent soufflant en rafales. Auvents peuvent d’économiser autant que 50 % en consommation d’énergie intérieure, par zone de couverture adjacente (PAMA énergie étude 2012). L’installation est aussi facile que d’installer quelques supports muraux, définissant l’auvent dans les supports et le serrage. Le cadre est fabriqué avec structural matériel en aluminium et en acier inoxydable. The Nantucket® verrière est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté®, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière.
Caractéristiques :
Crescent le Nantucket® A en forme de tente de marque de beauté® marque de Awntech. La courbe concave est tout aussi élégant et facile à assembler et à installer. Bien que facile à assembler, il a un full frame en dessous et il a été conçu et testé pour résister aux conditions climatiques graves. C’est très populaire auprès des clients qui ont besoin d’un style design d’auvent pour rehausser la beauté de leur maison. The Nantucket® est également populaire parmi résidentiels et aux clients commerciaux et semble correspondre à la plupart des styles architecturaux. Autres tentes modulaires fixes sur le marché vont s’effondrer et rip loin de votre domicile dans des conditions de vent soufflant en rafales. Auvents peuvent d’économiser autant que 50 % en consommation d’énergie intérieure, par zone de couverture adjacente (PAMA énergie étude 2012). L’installation est aussi facile que d’installer quelques supports muraux, définissant l’auvent dans les supports et le serrage. Le cadre est fabriqué avec structural matériel en aluminium et en acier inoxydable. The Nantucket® verrière est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté®, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière.
Caractéristiques :
- Un store élégant style concave, conçu pour les lourdes charges de neige et de vent
- Applications commerciales et résidentielles
- Armature en aluminium, facile à assembler et à installer
- 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Profondeur assemblée 24 in (60,96 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
- Projection à partir du mur 24 in (60,96 cm)
- Largeur assemblée 124-1/2 po (316,23 cm)
Détails du produit
- Type Auvent de fenêtre/entrée
- Marque Awntech
- Série Nantucket
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant NT22-10GW
- Couleur Gris/blanc
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Auvent de fenêtre/entrée Awntech NT22-10GW 10-3/8' W x 2-9/16' H x 2 ' d gris/blanc
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires