Souvent achetés ensemble
Prix : 1 219,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité de poids de 1000 lbs
✓ Capteurs de pesage en acier inoxydable de haute précision
✓ Transportable de manière pratique
™ La balance mobile NTEP industrielle mondiale avec rail arrière et affichage LED est idéale pour les quais d’expédition, les marchés extérieurs et d’autres zones où les matériaux et la cargaison doivent être pesés. Cette balance électronique est facilement déplaçable dans n’importe quelle zone de travail et dispose d’une batterie rechargeable qui fournit jusqu’à 100 heures. de service. Le support d’indicateur articulé permet d’incliner l’indicateur. Le large rail arrière de 27,5 pouces et les roulettes de roue pivotantes sont livrés avec des freins à l’arrière pour une mobilité pratique.
Légal pour le commerce: NTEP approuvé CC # 11-016
Mesures Canada CC# AM-5817
Indice IP: Standard- IP65, Acier inoxydable- IP67
✓ Capteurs de pesage en acier inoxydable de haute précision
✓ Transportable de manière pratique
™ La balance mobile NTEP industrielle mondiale avec rail arrière et affichage LED est idéale pour les quais d’expédition, les marchés extérieurs et d’autres zones où les matériaux et la cargaison doivent être pesés. Cette balance électronique est facilement déplaçable dans n’importe quelle zone de travail et dispose d’une batterie rechargeable qui fournit jusqu’à 100 heures. de service. Le support d’indicateur articulé permet d’incliner l’indicateur. Le large rail arrière de 27,5 pouces et les roulettes de roue pivotantes sont livrés avec des freins à l’arrière pour une mobilité pratique.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 149 lbs (67,73 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Lisibilité 0,2 lbs (.09 kg)
- Unité de mesure lb, kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 32 po x 24 po
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur de colonne 23,6 po (59,94 cm)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Légal pour le commerce Oui
- Type Balance de table
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Cadre en acier/casserole en acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Heures de vie de batterie 100
- interface RS-232
- Matériau du boîtier Acier
- Affichage LED
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 412666
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Le
- Ip &Nema Rating IP65 / NEMA 4X
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Inventory Control Cone W / Dry Erase Decals, Bleu
Article nº : 412420
Pas encore évalué
9,50 $
Global Industrial™ NTEP Mobile Bench Scale w / Backrail, écran LED, 1 000 lb x 0,2 lb
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires