Prix : 1 649,00 $
✓ La capacité des cellules de charge est 2 fois supérieure à la capacité d’échelle pour une protection contre les surcharges de 200 %.
✓ Comprend des pieds de nivellement de balle et de tasse réglables en hauteur.
✓ La balance est pré-calibrée pour une configuration plus rapide.
Recevez une lecture précise du poids avec la balance à palettes NTEP Global Industrial™ avec indicateur LED. Cette balance en acier est anticorrosive et finie avec de la peinture en poudre cuite au four pour assurer des années d’utilisation fiable dans les environnements commerciaux et industriels les plus accidentés. Une plaque de bande de roulement de pont en diamant durable empêche la cargaison de glisser, tandis que la construction du canal offre une résistance supérieure. Compatible avec l’indicateur LED de remplacement Global Industrial™ 695835. Certifié à 5 000 lbs. Classe III. Rampe vendue séparément. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 4-3/16 po (10,64 cm)
- Poids 270 lbs (122,73 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Longueur du cordon 5 pi
- Lisibilité 1 lb (.45 kg)
- Unité de mesure lb, kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4' x 4'
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Indicateur inclus Oui
- Légal pour le commerce Oui
- Calibration Pré-calibré
- Type Balance à palette
- Matériau Acier
- Tension 110 à 220 V
- Protection contre les surcharges 200 %
- interface RS-232
- Comprend Adaptateur CA / CC
- Affichage LED
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 412228
- Divisions 5000
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rampe d'™ industrielle mondiale pour échelle de palette NTEP 4'x4', 40"Lx48"Lx4-5/8"H, capacité de 10 000 lb
Article nº : 412229
Pas encore évalué
809,00 $
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
58,95 $
Machine d’emballage étirable semi-automatique industrielle™ mondiale pour rouleaux de 20 « W
Article nº : 412409
Pas encore évalué
13 009,00 $
531,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Indicateur LED de remplacement industriel ™ mondial pour les balances à palettes NTEP
Article nº : 695835
Pas encore évalué
645,00 $
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange