Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Optima

Référence :WBB1483715

Référence fabricant : OP-915SS-1212-100

Balance numérique de table Optima série 915 NTEP en acier inoxydable avec DEL Présentoir 100 lb x 0,02 lb 12 po x 12 po

Description du produit
Balance de table Optima NTEP en acier inoxydable 30,5 x 30,5 cm avec affichage DEL 45,4 kg x 0,09 kg

La balance de table OP-915 d'Optima Scale, associée à un indicateur de poids numérique de pointe, est conçue pour allier rapidité et précision. Sa plateforme ultra-résistante et son boîtier robuste en acier inoxydable garantissent des performances optimales pour les applications intensives. Grâce à ses unités de poids sélectionnables et à ses fonctions de conversion poids brut, tare et poids net, cette balance s'adapte à de nombreuses applications. Un port série RS-232 bidirectionnel, une imprimante et un logiciel d'acquisition de données (en option), un grand écran déporté (en option), ainsi que des modes d'arrêt automatique et de veille pour économiser la batterie vous permettent de personnaliser l'OP-915 selon vos besoins. De plus, sa batterie rechargeable de 70 heures assure une autonomie de plusieurs jours, même sans prise de courant à proximité. Certifiée NTEP classe III, 5 000 divisions, elle est idéale pour les ports d'expédition, les marchés de plein air, les usines, l'agroalimentaire et autres zones de vente en vrac.



PRIX
$1,749.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur12 po
Hauteur25 po
Capacité de charge100 lb
Poids35 lb
Lisibilité0.02 g
Longueur de la plateforme12 po
Largeur de la plateforme12 po
Taille de la plateforme/pan« 12 » x « 12 »

Détails du produit

AfficherDEL
Matériel de la plateformeAcier inoxydable
AlimentationAdaptateur secteur/batterie rechargeable
MatérielAcier inoxydable
Référence fabricantOP-915SS-1212-100
MarqueOptima
TaperBalance de table lavable
CouleurArgent
Série915
Tension110 - 220 V
Quantité par paquet1
InterfaceRS-232
Autonomie de la batterie (en heures)70
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Légal pour le commerceOui

Conformité et certifications

Indice de protection IP et NEMALavage IP67, indicateur NEMA 4X
CertificationsNTEP