Balance de table Optima NTEP en acier inoxydable 40,6 x 40,6 cm avec affichage DEL 136 kg x 0,05 kg
La balance de table OP-915 d'Optima Scale, associée à un indicateur de poids numérique de pointe, est conçue pour allier rapidité et précision. Sa plateforme ultra-résistante et son boîtier robuste en acier inoxydable garantissent des performances optimales pour les applications intensives. Grâce à ses unités de poids sélectionnables et à ses fonctions de conversion poids brut, tare et poids net, cette balance s'adapte à de nombreuses applications. Un port série RS-232 bidirectionnel, une imprimante et un logiciel d'acquisition de données (en option), un grand écran déporté (en option), ainsi que des modes d'arrêt automatique et de veille pour économiser la batterie vous permettent de personnaliser l'OP-915 selon vos besoins. De plus, sa batterie rechargeable de 70 heures assure une autonomie de plusieurs jours, même sans prise de courant à proximité. Certifiée NTEP classe III, 5 000 divisions, elle est idéale pour les ports d'expédition, les marchés de plein air, les usines, l'agroalimentaire et autres zones de vente en vrac.
Balance numérique de table Optima série 915 NTEP en acier inoxydable avec DEL Présentoir 300 lb x 0,05 kg 16 po x 16 po
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,549.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 16 po |
| Largeur | 16 po |
| Hauteur | 25 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
| Poids | 41 lb |
| Lisibilité | 0,05 kg |
| Longueur de la plateforme | 16 po |
| Largeur de la plateforme | 16 po |
Détails du produit
| Afficher | DEL |
| Matériel de la plateforme | Acier inoxydable |
| Alimentation | Adaptateur secteur/batterie rechargeable |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Référence fabricant | OP-915SS-1616-300 |
| Marque | Optima |
| Taper | Balance de table lavable |
| Couleur | Argent |
| Série | 915 |
| Tension | 110 - 220 V |
| Interface | RS-232 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Autonomie de la batterie (en heures) | 70 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Légal pour le commerce | Oui |
Conformité et certifications
| Indice de protection IP et NEMA | Lavage IP67, indicateur NEMA 4X |
| Certifications | NTEP |