Le nylon est surtout connu pour sa résistance à l'usure et à l'abrasion. Ces propriétés en font un matériau couramment utilisé pour la fabrication d'engrenages et de roulements.
Tige en plastique nylon - 1-1/2" de diamètre x 1 ft de longueur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$36.95
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 12 po |
| Largeur | 1-1/2 po |
| Épaisseur | 1-1/2 po |
| Diamètre | 1-1/2 po |
| Résistance à la traction | 10000 psi |
| Densité | .043 lb / po³ lb/pi³ |
Détails du produit
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Nylon 6/6 |
| Description | Tige en nylon et plastique |
| Dureté | Rockwell M85 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | BULK-PR-NYL-134 |
| Forme | Tige |
| Marque | USA Sealing |
Conformité et certifications
| Certifications | UL 94 HB |