Le nylon est surtout connu pour sa résistance à l'usure et à l'abrasion. Ces propriétés en font un matériau de choix pour les engrenages et les roulements.
Tige en nylon - 1/2 po de diamètre x 3 pi de long
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$22.75
1
1
Prévu vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 2 po |
| Épaisseur | 2 po |
| Diamètre | 2 po |
| Résistance à la traction | 10000 psi |
| Densité | .043 lb / po³ lb/pi³ |
Détails du produit
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Nylon 6/6 |
| Description | Tige en plastique nylon |
| Dureté | Rockwell M85 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | EN VRAC-PR-NYL-47 |
| Forme | Tige |
| Marque | Scellage USA |
Conformité et certifications
| Certifications | UL 94 HB |