Le nylon est surtout connu pour sa résistance à l'usure et à l'abrasion. Ces propriétés en font un matériau de choix pour les engrenages et les roulements.
Feuille de plastique nylon - 1/2 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$159.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 12 po |
| Largeur | 12 po |
| Épaisseur | 2 po |
| Résistance à la traction | 10000 psi |
| Densité | .043 lb / po³ lb/pi³ |
Détails du produit
| Couleur | Blanc cassé |
| Plage de température | 40 à 240 °F |
| Matériel | Nylon 6/6 |
| Description | Feuille de plastique nylon |
| Dureté | Rockwell M85 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | EN VRAC-PS-NYL-68 |
| Forme | Feuille |
| Marque | Scellage USA |
Conformité et certifications
| Certifications | UL 94 HB |