Tapis de chaise de bureau pour moquette
Ce tapis de chaise polyvalent se déplie immédiatement pour une utilisation instantanée dès sa sortie de l'emballage. La possibilité de le plier, d'en réduire la taille et de le déplacer facilement d'un endroit à l'autre est un atout pour les espaces de travail qui changent ou sont déplacés. Ce tapis en vinyle robuste contribuera à prolonger la durée de vie de vos revêtements de sol de valeur en les protégeant contre l'usure causée par les roulettes des chaises. Tout utilisateur de chaise pourra manœuvrer sa chaise facilement et sans effort, car ce tapis résiste à un trafic intense et dispose d’une surface texturée antidérapante. La face inférieure du tapis est dotée de points d’ancrage pour le maintenir fermement en place sur les surfaces recouvertes de moquette. Ce tapis de chaise est idéal pour les moquettes à poils courts d’une épaisseur maximale de 1/4", rembourrage compris.
Dimensions du tapis de chaise : 36" de largeur x 48" de longueur. Épaisseur de 1/10", avec un rebord de 20" x 10". Bords droits.
Certifié GREENGUARD Gold pour ses faibles émissions chimiques selon la norme UL 2818
Garantie à vie limitée
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
Interion par Global Industrial
Référence :WB607899
Tapis de chaise de bureau Interion® pour moquette - 36" de largeur x 48" de longueur avec rebord de 20" x 10" - Bord droit
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$79.16était $87.95
Économisez $8.79 (10%)
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 36 po |
| Largeur des lèvres | 20 po |
| Longueur des lèvres | 10 po |
| Épaisseur | 0.1 po |
| Épaisseur de la moquette | 8 dans |
| Poids des poils de la moquette | Moyen |
Détails du produit
| Type | Standard |
| Couleur | Transparent |
| Matériau de support | Vinyle |
| Navires | Plié |
| Emballage | Particulier |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Edge | Hétéro |
| Matériau | Vinyle |
| Antistatique | Non |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 607899 |
| Étage | Moquette |
| Forme | Rectangulaire avec rebord |
| Marque | Interion par Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie à vie limitée |