Ce tapis de chaise polyvalent se déplie instantanément et est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Pliable et compact, il se déplace facilement d'un endroit à l'autre, un atout précieux pour les espaces de travail modulables. Robuste et en vinyle, ce tapis protège vos sols de l'usure causée par les roulettes de chaise et prolonge ainsi leur durée de vie. Résistant au passage intensif et doté d'une surface antidérapante, il permet à tous les utilisateurs de se déplacer aisément avec leur chaise. Ce tapis est idéal pour les sols stratifiés, en bois, en carrelage et autres surfaces dures.
Dimensions du tapis de chaise : 91,4 cm (largeur) x 121,9 cm (longueur). Épaisseur : 0,25 cm. Rebord : 50,8 cm x 25,4 cm. Bord droit.
Certification GREENGUARD Gold pour les faibles émissions chimiques selon la norme UL 2818
Garantie limitée à vie
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
Interion par Global Industrial
Référence :WB250797
Tapis de protection pour chaise de bureau Interion® pour sols durs - 91,4 cm (l) x 121,9 cm (l) avec rebord de 50,8 cm x 25,4 cm - Bord droit
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$85.95
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 36 po |
| Largeur des lèvres | 20 po |
| Longueur des lèvres | 10 po |
| Épaisseur | 0.098 po |
Détails du produit
| Taper | Standard |
| Couleur | Transparent |
| Matériau de support | Vinyle |
| Navires | plié |
| Conditionnement | Individuel |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Bord | Droit |
| Matériel | Vinyle |
| Antistatique | Non |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 250797 |
| Sol | Surface dure |
| Forme | Rectangulaire avec rebord |
| Marque | Interion par Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Durée de vie limitée |