Tapis de protection pour chaise de bureau sur moquette
Ce tapis de chaise polyvalent se déplie instantanément et est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Pliable et compact, il se déplace facilement d'un endroit à l'autre, un atout précieux pour les espaces de travail modulables. Robuste et en vinyle, ce tapis protège vos sols de l'usure causée par les roulettes de chaise et prolonge ainsi leur durée de vie. Résistant au passage intensif et doté d'une surface antidérapante, il permet à tous les utilisateurs de se déplacer aisément avec leur chaise. Des points d'ancrage situés sous le tapis assurent une parfaite stabilité sur les moquettes. Ce tapis est idéal pour les moquettes à poils courts jusqu'à 6 mm d'épaisseur, sous-couche comprise.
Dimensions du tapis de chaise : 91,4 cm (L) x 121,9 cm (l). Épaisseur : 0,25 cm. Bord droit.
Certification GREENGUARD Gold pour les faibles émissions chimiques selon la norme UL 2818
Garantie limitée à vie.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
Interion par Global Industrial
Référence :WB695519
Tapis de protection pour chaise de bureau Interion® pour moquette - 91,4 cm (l) x 121,9 cm (L) - Bord droit
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$75.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 36 po |
| Épaisseur | 0.1 po |
| Épaisseur du tapis | 4 po |
| Poids des poils de tapis | Moyen |
Détails du produit
| Type | Standard |
| Couleur | Transparent |
| Matériau de support | Vinyle |
| Navires | plié |
| Conditionnement | Individuel |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Bord | Droit |
| Matériel | Vinyle |
| Antistatique | Non |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 695519 |
| Sol | Tapis |
| Forme | Rectangulaire |
| Marque | Interion par Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Durée de vie limitée |