Ce tapis en vinyle robuste de la marque Interion® By Global Industrial contribuera à prolonger la durée de vie de vos revêtements de sol de qualité en les protégeant de l’usure causée par les roulettes de chaise. Tout utilisateur pourra déplacer sa chaise facilement et sans effort, car ce tapis résiste à un trafic intense et dispose d’une surface texturée antidérapante. Ce tapis de chaise est idéal pour une utilisation sur du stratifié, du parquet, du carrelage et d’autres revêtements de sol durs.
Dimensions du tapis de chaise : 36" de largeur x 48" de longueur. Épaisseur : 1/10". Bords droits.
Certifié GREENGUARD Gold pour ses faibles émissions chimiques selon la norme UL 2818
Garantie à vie limitée. FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
Tous les tapis de chaise sont emballés individuellement. Commande minimale de 10 tapis.
Interion par Global Industrial
Référence :WB695520PK
Tapis de chaise de bureau Interion® pour sols durs - 36" de largeur x 48" de longueur - Bords droits - Emballage individuel
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$109.95
10
10
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 36 po |
| Épaisseur | 0.098 po |
Détails du produit
| Type | Standard |
| Couleur | Transparent |
| Matériau de support | Vinyle |
| Navires | Appartement |
| Emballage | En vrac |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Edge | Hétéro |
| Matériau | Vinyle |
| Antistatique | Non |
| Quantité par emballage | 10+ |
| Référence fabricant | 695520PK |
| Étage | Surface dure |
| Forme | Rectangulaire |
| Marque | Interion par Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie à vie limitée |