Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le HamiltonBuhl MPC-5050 est conçu pour répondre aux multiples besoins et exigences des médias des salles de classe d’aujourd’hui. Cette boombox polyvalente accueille à la fois les anciennes et les nouvelles technologies!
Diffusez des CD, des cassettes, des radios FM et, grâce à un Bluetooth intégré, diffusez de la musique sans fil dans la boombox à partir de votre tablette, de votre téléphone intelligent, de votre ordinateur ou de tout autre appareil compatible Bluetooth. Vous pouvez même lire des supports à partir d’appareils non Bluetooth via AUX IN jack.
Avec une boîte à prise intégrée et un ensemble exclusif de six (6) prises casque intégrées de 3,5 mm situées à l’arrière de la boîte, vous pouvez facilement transformer cette boombox en un centre d’écoute.
Conçu et conçu pour résister aux rigueurs de l’utilisation en classe tout en fournissant un son de haute qualité, le MPC-5050 approuvé par l’enseignant est une excellente salle de classe de choix et l’utilisation du centre d’écoute!
Caractéristiques :
Diffusez des CD, des cassettes, des radios FM et, grâce à un Bluetooth intégré, diffusez de la musique sans fil dans la boombox à partir de votre tablette, de votre téléphone intelligent, de votre ordinateur ou de tout autre appareil compatible Bluetooth. Vous pouvez même lire des supports à partir d’appareils non Bluetooth via AUX IN jack.
Avec une boîte à prise intégrée et un ensemble exclusif de six (6) prises casque intégrées de 3,5 mm situées à l’arrière de la boîte, vous pouvez facilement transformer cette boombox en un centre d’écoute.
Conçu et conçu pour résister aux rigueurs de l’utilisation en classe tout en fournissant un son de haute qualité, le MPC-5050 approuvé par l’enseignant est une excellente salle de classe de choix et l’utilisation du centre d’écoute!
Caractéristiques :
- Construit en Bluetooth au flux audio de compatible Bluetooth tablettes, smartphones, ordinateurs et autres périphériques
- Lecteur CD programmable avec répétition de la lecture
- Joué : CD et cassettes
- Radio FM
- prises de casque 6 x 3,5 mm
- Magnétophone intégré, enregistrement du signal Bluetooth, prise AUX IN, radio FM et CD
- Double alimentation : AC ou 8 C piles (non fournies)
- Puissance : 4W RMS
- Appareils de lecture non Bluetooth via la prise AUX IN (câble non fourni)
Détails du produit
- Marque HamiltonBuhl
- Description Bluetooth, CD, Cassette, FM Boombox
- Matériau Plastique & Electronics
- Numéro de référence du fabricant MPC-5050
- Type de fiche 1/8" ou 3,5 mm
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RAYMOND SERRANO
Date de : Août 22, 2016
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HamiltonBuhl Bluetooth®, CD, Cassette, FM Boombox
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires