Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco’s Suggestion Box est une boîte de suggestion en acier qui peut également servir de boîte de dépôt de bureau, boîte de dépôt, prix / boîte à dessin et plus encore. Avec une fente de dépôt de 4-3/4 » x 1/8 », la boîte de suggestion a une finition durable et noire de manteau de poudre. Suggestion Box comprend deux touches et des étiquettes adhésives de panneau avant, ainsi que 25 cartes de suggestion et matériel de montage mural. Pour plus de cartes de suggestion, consultez le pack de recharge de la boîte de suggestion (4231).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Boîte de suggestion en acier
- Également utilisé comme boîte de dépôt, boîte de dépôt, prix / boîte à dessin et plus encore
- 4-3/4 » x 1/8 » fente de dépôt
- Deux touches et étiquettes d’adhésif de panneau avant incluses
- Finition durable de manteau de poudre noire
- 25 cartes de suggestion et matériel de montage mural inclus
- Pack de recharge de boîte de suggestion disponible (4231)
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Boîte à suggeston en acier
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4232BL
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Boîte à suggestions en acier Safco
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rita
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Soukaina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il a été remis à promplty et il est aussi bon comme il est dit. Il s’adapte à demeure avec des suggestions et la boîte est très forte, donc personne ne peut y entrer sans la clé. Parfait pour notre bureau de 71 pepole. -
Reviewer : MARIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très robuste, pratique et économique. Normalisés afin qu’il utilise la même clé que celles existants que dans le passé, nous avons acheté de Global. Toujours très satisfaits avec les produits, tarification, livraison, facilité de commande et service à la clientèle excellent. Continuez votre excellent travail ! :-) -
Reviewer : Myra
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons cette pendaison dans notre espace de bureau, et il semble bon, facile à installer et est très robuste. -
Reviewer : Veronica
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit est robuste et résistera aux coups que nous allons mettre sur elle, c’est pourquoi je l’ai commandé.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KEY-BAK se rétracter-A-BADGE ID mousqueton 5pcs clé enrouleur avec 36" cordon
Article nº : B1605079
Pas encore évalué
18,75 $
Safco® Products Steel Suggestion Box, Noir
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires