Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Joint extérieur aluminium Frame babillards électroniques sont faites de pièces extrudées sur mesure conçues pour fournir des armoires précis, beau et durables. Tous les coins sont soigneusement mitre et assemblés avec visserie et renforts lourds. L’affaire a un design aéré pour la réduction de l’humidité et un panneau arrière étanché. Portes verrouillables sont montés avec une charnière piano de pleine longueur, disposent de fenêtres en verre acrylique sécurité et avaient un joint en caoutchouc épais de la porte. L’arrière-plan un vinyle de tisser de toile de jute attrayant. Supports de montage à vis cachées sont fournis. 24" W x 36" H. Il s’agit d’une unité de porte 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 3/4 en
- Taille du conseil (W x H) 24 x 36 po
Détails du produit
- Description Babillard clos en plein air
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant ODCC3624R
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chef Scout de fille
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
1 519,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
Article nº : B666134
Pas encore évalué
3 385,00 $
Aarco 1 porte aluminium encadré ci-joint Bulletin Board - 24" W x 36" H
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires