United Visual Products 24" W x 36 » H 1-porte extérieure visages fermés avec armature en aluminium satiné
Voir les 101 articles de la gamme de produits

United Visual Products 24" W x 36 » H 1-porte extérieure visages fermés avec armature en aluminium satiné

N° d’article : WBB219671

Expédition dans 7 à 10 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Prix : 346,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
United Visual Products 24 "x 36" 1-porte extérieure fermée Corkboard avec armature en aluminium satiné

Cette Corkboard joint extérieur affiche des messages importants à l’extérieur. Armature d’en aluminium anodisé satiné. Intérieur de liège naturel auto-obturant. Fenêtre en acrylique. Les portes vérouillables monté sur charnières de piano pleine longueur (deux clés inclus). Conseils extérieurs ont scellé support en aluminium et des trous de drainage. Affaire cadre de Dimensions 1" large base, 1-7/16" large chambranle, extérieur profondeur 2" 5/8" profondeur intérieure. Comprend la porte 1. Intérieur de Cork, armature Satin finish. 24" W x 36" H globale.

Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)24 (60,96 cm)
    • PROFONDEUR (PO)2 (5,08 cm)
    • HAUTEUR (PO)36 (91,44 cm)
    • FINI DE COULEURNaturel
    • MARQUEUnited Visual Products
    • DESCRIPTIONBabillard clos en plein air
    • QUANTITÉ DE PORTE1
    • COULEUR DE L’ARMATUREArgent
    • CONSTRUCTION À OSSATUREAluminium
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTUV402-SATIN-CORK
    • STYLEPanneau de liège
    • UTILISATION SUGGÉRÉEExtérieur
    • TYPESans en-tête
    • POIDS (LB)20 (9,09 kg)
    • TYPE DE PORTEÀ charnières
    • MATÉRIAU DE SURFACELiège
    • TYPE DE BORDLigne droite
    • TYPE DE CONSEILChambre fermée
    • POUCES DE PROFONDEUR EXTÉRIEUR2 (5,08 cm)
    • POUCES DE PROFONDEUR INTÉRIEURE5/8 (1,59 cm)

Cote moyenne des clients : (1 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

1 résultat

Grand babillard

Votre commentaire : Excellente construction - aucun problème avec l’installation.

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

1 résultat