Prix : 1 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balt® plein air enfermé babillard armoire, portes 3 4' Hx6'W, Silver Trim, Platinum
Lourds garniture en argent ou en aluminium de café encadre une profondeur interne de 2". Verrouillage des portes à charnières protègent les pièces exposées et empêchent toute manipulation criminelle. Vient avec trois charnières portes avec panneaux Vernis acrylique incassable de verrouillage. Armoire doit être monté sous le surplomb ou dans l’espace semi-fermée. Disponible en naturel panneau arrière en liège ou en vinyle. Caoutchouc-Tak disponible moyennant un haut. Appelez pour plus de détails. Précisez le choix matériel et la couleur de panneau arrière. Made in USA. TAA conforme.
Lourds garniture en argent ou en aluminium de café encadre une profondeur interne de 2". Verrouillage des portes à charnières protègent les pièces exposées et empêchent toute manipulation criminelle. Vient avec trois charnières portes avec panneaux Vernis acrylique incassable de verrouillage. Armoire doit être monté sous le surplomb ou dans l’espace semi-fermée. Disponible en naturel panneau arrière en liège ou en vinyle. Caoutchouc-Tak disponible moyennant un haut. Appelez pour plus de détails. Précisez le choix matériel et la couleur de panneau arrière. Made in USA. TAA conforme.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 72 x 48 po
Détails du produit
- Description Babillard clos en plein air
- Nombre de portes 3
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Balt
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant O-94PSG-56
- Couleur Platinum
- Matériau de cadre Aluminium
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
1 519,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
Article nº : B666134
Pas encore évalué
3 385,00 $
Balt® plein air enfermé babillard 3-porte d’armoire, 72" W x 48" H, garniture argent, platine
1569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires