Souvent achetés ensemble
Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gand VisuALL Conference Cabinet - Tack Surface/Whiteboard Combo - 36 po l x 24 po H - Gris
Dynami PC de Gand, développé pour les bureaux individuels, les systèmes de panneaux et les petites salles de réunion, combine une surface de tableau blanc effaçable acrylate d’éthyle avec un tissu utiles babillard. Tissu babillard options disponibles sont Beige, bleu ou gris. Les charnières de babillard tissu extérieur ouvert du centre de révéler le tableau blanc ou ferme pour la vie privée. Assez compact pour les petits espaces, le PC de dynami est étonnamment généreux en taille 72 "x 24" de l’espace du tableau blanc à pleine ouverture et 36 "x 24" d’espace d’affichage lorsqu’entièrement fermée. Un vrai espace polyvalent compact pour tous les bureaux.
Chaque PC VisuALL est livré avec support de montage pour l'attachement facile aux murs ou pour accrocher des panneaux de diviseur, et peut être expédié par upS. Le meilleur de tous, dynami PC est un prix tellement abordable que vous pourriez acheter deux pour le prix d’un coffret en bois traditionnel.
Caractéristiques :
En savoir plus sur Gand.
Dynami PC de Gand, développé pour les bureaux individuels, les systèmes de panneaux et les petites salles de réunion, combine une surface de tableau blanc effaçable acrylate d’éthyle avec un tissu utiles babillard. Tissu babillard options disponibles sont Beige, bleu ou gris. Les charnières de babillard tissu extérieur ouvert du centre de révéler le tableau blanc ou ferme pour la vie privée. Assez compact pour les petits espaces, le PC de dynami est étonnamment généreux en taille 72 "x 24" de l’espace du tableau blanc à pleine ouverture et 36 "x 24" d’espace d’affichage lorsqu’entièrement fermée. Un vrai espace polyvalent compact pour tous les bureaux.
Chaque PC VisuALL est livré avec support de montage pour l'attachement facile aux murs ou pour accrocher des panneaux de diviseur, et peut être expédié par upS. Le meilleur de tous, dynami PC est un prix tellement abordable que vous pourriez acheter deux pour le prix d’un coffret en bois traditionnel.
Caractéristiques :
- Assez compact pour les petits espaces encore étonnamment généreux en taille.
- S’ouvre sur une ample 72" de surface de tableau blanc d’acrylate d’éthyle.
- Ferme à 36" du tissu commode babillard.
- Livré avec support de montage pour un attachement facile aux murs ou pour la pendaison de panneaux de diviseur.
- Matériel de montage non fourni.
- Disponible en choix de couleurs de tissu supplémentaire.
- garantie fabricant année 10
- Made in USA
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Taille du conseil (W x H) 36 x 24 po
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays Made in USA
- Description Liste déroulante Dry Erase/tissu Conseil
- Nombre de portes 2
- Type Conseil de combinaison
- Matériau de surface Effaçables à sec Conseil/tissu
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Magnétique Non
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant 41302
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Gand - Made in the USA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10,75 $
739,00 $
Tableau d’affichage fermé de Gand, 1 portes, 36 « L x 36 « H, cadre en liège naturel / argent
Article nº : 571245
Pas encore évalué
569,00 $
149,95 $
Armoire de conférence Gand VisuALL, 36"L x 24"H, Combo Surface tack/Tableau blanc, Gris
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires