Panneau en liège intérieur United Visual Products à une porte, 24 po l x 36 po

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 79 articles de la gamme de produits

Panneau en liège intérieur United Visual Products à une porte, 24 po l x 36 po

N° d’article : WB248662

Expédition dans 7 à 10 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Qté Prix
1-2 255,95  ch.
3+ 232,95  ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
United Visual produits One-porte intérieure Corkboard - 24 x 36 x 2

Un porte babillard
Message ci-joint, panneaux d’affichage des messages pour écoles, bureaux, centres de loisirs et cadrage plus faite à l’aide d’aluminium anodisé avec une finition mate. Tableaux inclure également des fenêtres acryliques résistant aux chocs. Portes ont des serrures à cylindre avec les touches 2 et charnières piano pleine longueur à protéger des messages. Résilient, liège naturel d’auto-guérison faufilage surface permet une utilisation à long terme. Encadrer les mesures 1 ? L x 2 ? D avec 1-7/8 ? Cadre de porte W. L’intérieur est 5/8 ? D. garantie limitée d’an 1.

Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)24 (60,96 cm)
    • PROFONDEUR (PO)2 (5,08 cm)
    • HAUTEUR (PO)36 (91,44 cm)
    • FINI DE COULEURNaturel
    • ASSEMBLÉEAssemblé
    • MARQUEUnited Visual Products
    • DESCRIPTION1-porte intérieure Corkboard
    • QUANTITÉ DE PORTE1
    • COULEUR DE L’ARMATUREArgent
    • CONSTRUCTION À OSSATUREAluminium
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTUV-301
    • MODÈLE248662
    • STYLEPanneau de liège
    • UTILISATION SUGGÉRÉEIndoor
    • TYPESans en-tête
    • POIDS (LB)18 (8,18 kg)
    • TYPE DE PORTEÀ charnières
    • CONSEIL NOMINALE TAILLE (W X H)24 x 36
    • MATÉRIAU DE SURFACELiège
    • TYPE DE BORDLigne droite
    • TYPE DE CONSEILChambre fermée
Avez une Question sur ce produit ?
0 question | 0 | Réponse