Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Silhouette de Gand haut de gamme mural fermé babillard caractéristiques un look élégant et contemporain qui maximise la zone de visualisation et d’affichage. La conception modulaire de silhouette, avec côtés encastrable, permet plusieurs unités d’être monté side-by-side. Unités sont dimensionnées pour permettre à neuf feuilles feuilles de format A4 de papier. Verre trempé sans cadre avec côtés minimales permet pour un affichage complet. Porte à charnières s’ouvre soit à gauche ou à droite. L’armature en aluminium est disponible dans une finition Satin. En forme convexe haut et en bas avec côtés minimales fournissent un aspect propre et modern. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. C’est TAA conforme et fabriqué aux États-Unis.
Caractéristiques :
- Taille unique permet à neuf feuilles feuilles de format A4 de papier.
- Verre trempé sans cadre et minimales côtés permettent pour l’affichage complet.
- Peut être monté pour ouvrir soit à gauche ou à droite.
- Conception modulaire permet la liberté d’utiliser une ou plusieurs unités-by-side.
- TAA conforme
- Fait aux États-Unis.
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Profondeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Hauteur 42-1/8 po (107 cm)
- Taille du conseil (W x H) 28 x 42 po
Détails du produit
- Collection Silhouette
- pays Made in USA
- Description Silhouette ci-joint Tackboard
- Nombre de portes 1
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant SILH20417
- Couleur Marine
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
-
Vidéo d’information
-
Vidéo d’information
-
Made in USA
-
Vidéo d’information
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Stephanie
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Panneau d’affichage en liège fermé avec portes coulissantes, 48 « L x 36 « H
Article nº : 695874
Pas encore évalué
429,95 $
759,00 $
Tableau d’affichage fermé Ghent Silhouette, 1 portes, 28 « L x 42"H, cadre en vinyle / argent marine
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires