Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Traditionnelle clos Changeable flanelle Letterboards de Gand avec cadre en bois sont conçus pour une utilisation intérieure. La structure en bois massif est disponible en naturel chêne, chêne merisier ou noyer. Les panneaux rainurés de précision de 1/4 » sont disponibles en flanelle noire ou bourguignonne. Un ensemble de polices gothique blanc lettres de 3/4", les chiffres et les caractères (327 morceaux) est inclus. Les portes battantes fonctionnalité incassable panneaux en acrylique avec serrures de montage encastré et. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Pour une utilisation intérieure. Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Conseil de lettre ci-joint flanelle
- Type de panneau Lettre Conseil
- Comprend 3/4" lettres gothiques, numéros & caractères
- Nombre de portes 1
- Type Sans en-tête
- Matériau de surface Flanelle
- Famille de couleurs d’image Chêne
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Magnétique Non
- Type de porte À charnières
- Style Ci-joint
- Numéro de référence du fabricant PW13630B-BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
20,75 $
739,00 $
Gand Enclosed Letter Board - 1 Door - Black Letterboard w/Oak Frame - 36" x 30"
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires