Prix : 1 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ovation était jointe Letterboards de Gand disposent détaillée, époxy aluminium cadrage à l’aide de coins de rayon élégant. Frame est disponible en gris ou noir. Les portes comportent des charnières pleine longueur et panneaux en acrylique incassable avec serrures de montage encastré et pour une sécurité accrue. Le panneau de lettre flanelle est disponible en noir ou Bourgogne et fonctionnalités 1/4" précision rainures pour l’insertion de la lettre simple.
Chaque appareil est livré avec un ensemble de 3/4" lettres gothique polices blanc, chiffres et caractères (327 pièces). Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Nom facultatif non-éclairé en-têtes sont également disponibles. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
Chaque appareil est livré avec un ensemble de 3/4" lettres gothique polices blanc, chiffres et caractères (327 pièces). Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Nom facultatif non-éclairé en-têtes sont également disponibles. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 46-7/8 po (119,06 cm)
- Profondeur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Hauteur 33-3/4 po (85,73 cm)
Détails du produit
- Collection Ovation
- Description Ovation lettre Conseil
- pays Made in USA
- Type de panneau Lettre Conseil
- Comprend 3/4" lettres gothiques, numéros & caractères
- Nombre de portes 2
- Type Sans en-tête
- Matériau de surface Flanelle
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Magnétique Non
- Type de porte À charnières
- Style Ci-joint
- Numéro de référence du fabricant OVG2-BBK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
20,75 $
739,00 $
Gand Ovation Letter Board - Indoor - 2 Door - Black w/Gray Frame - 47"W x 34"H
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires