Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En plastique moulé, de UV inhibent pour la longévité de longue durée. Panneaux double face effaçables à sec fournit blanc écriture magnétique surface pour autoriser les messages à être apposée sur les deux côtés. Surface effaçable élimine le besoin de remplacer les panneaux interchangeables. Large diamètre de base peut être pondéré avec l’eau ou du sable pour la stabilité. Pour utilisation intérieure ou extérieure. GREENGUARD® certifié. Montage facile. La taille est 25-1/2 » L x 17-3/4 » P x 64-1/4 » H. La finition de couleur est Noir.
Poids &Dimensions
- Profondeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 64-1/4 po (163,2 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Flèche directionnelle babillard
- Type De signe
- Matériau de surface Acier peint
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Safco
- Magnétique Oui
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 4173BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Denise
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
20,75 $
247,95 $
Aarco solide finition cerisier a-frame trottoir marqueur tableau - 18" W x 42 blanc" H
Article nº : B289319
Pas encore évalué
275,95 $
Safco® flèche directionnelle babillard
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires